MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
マイクロチップ, シリアルEEPROM 1Mbit シリアルー2ワイヤー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
47499656
品番
24LC1025-I/SN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メモリサイズ:1Mbit 、 インターフェースタイプ:シリアル-2ワイヤー 、 パッケージタイプ:SOIC 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 構成:128 x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:2.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 長さ:4.9mm 、 幅:6.0mm 、 高さ:1.75mm 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm 、 動作温度 Max:+85 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応