MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
マイクロチップ, シリアルEEPROM 1Mbit シリアルー2ワイヤー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
47499665
品番
24FC1025-I/SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メモリサイズ:1Mbit●インターフェースタイプ:シリアル-2ワイヤー●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:128 x 8ビット●動作供給電圧 Min:1.7 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●長さ:4.9mm●幅:3.9mm●高さ:1.25mm●寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm●データ保持:200年
RoHS指令(10物質対応)
対応