内容量1セット(100個)
仕様メモリサイズ:256kbit 、 インターフェースタイプ:I2C 、 パッケージタイプ:MSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 構成:32 K x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:1.7 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 プログラミング電圧:1.7 → 5.5V 、 長さ:3mm 、 幅:3mm 、 高さ:0.85mm 、 寸法:3 x 3 x 0.85mm 、 動作温度 Max:+85 ℃
注文コード47499717
品番24FC256-I/MS