内容量1セット(100個)
仕様メモリサイズ:256kbit 、 インターフェースタイプ:I2C 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 構成:32 K x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:1.7 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 長さ:3.1mm 、 幅:4.5mm 、 高さ:1.05mm 、 寸法:3.1 x 4.5 x 1.05mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード47499726
品番24AA256UID-I/ST