内容量1袋(5個)
仕様メモリサイズ:256kbit 、 インターフェースタイプ:I2C 、 パッケージタイプ:SOIJ 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 構成:32 K x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:1.7 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 プログラミング電圧:1.7 → 5.5V 、 長さ:5.33mm 、 幅:5.38mm 、 高さ:1.98mm 、 寸法:5.33 x 5.38 x 1.98mm 、 動作温度 Max: +85 ℃
注文コード47499778
品番24AA256-I/SM