MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit I2C
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
メモリサイズ:256kbit●インターフェースタイプ:I2C●パッケージタイプ:MSOP●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:32 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:1.7 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:1.7 → 5.5V●長さ:3mm●幅:3mm●高さ:0.85mm●寸法:3 x 3 x 0.85mm●データ保持:200年
注文コード
47499787
品番
24FC256-I/MS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
この商品は
仕様・内容量
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メモリサイズ:256kbit●インターフェースタイプ:I2C●パッケージタイプ:MSOP●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:32 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:1.7 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:1.7 → 5.5V●長さ:3mm●幅:3mm●高さ:0.85mm●寸法:3 x 3 x 0.85mm●データ保持:200年
RoHS指令(10物質対応)
対応