MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit I2C
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
メモリサイズ:256kbit●インターフェースタイプ:I2C●パッケージタイプ:TSSOP●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:32 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:1.7 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:1.7 → 5.5V●長さ:3mm●幅:4.4mm●高さ:1mm●寸法:3 x 4.4 x 1mm●データ保持:200年
注文コード
47499796
品番
24FC256-I/ST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メモリサイズ:256kbit●インターフェースタイプ:I2C●パッケージタイプ:TSSOP●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:32 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:1.7 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:1.7 → 5.5V●長さ:3mm●幅:4.4mm●高さ:1mm●寸法:3 x 4.4 x 1mm●データ保持:200年
RoHS指令(10物質対応)
対応