24LC024/SN マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit MICROCHIP 47499875

マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード47499875 品番24LC024/SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様メモリサイズ:2kbit●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:256 x 8●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:4.9mm●幅:3.9mm●高さ:1.5mm●寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm●データ保持:>200年●24AA024/24LC024/24AA025/24LC025 I2C?シリアルEEPROM. Microchipの24AA024/24LC024/24AA025/24LC025ファミリのデバイスは、2 KビットI2C?シリアルEEPROMです。各種のパッケージ、温度、電源のバージョンが揃っています。. 特長. 1.7 → 5.5 V (24AA024/24AA025デバイス)、2.5 V (24LC024/24LC025デバイス)の動作のシングル電源です。 低消費電力CMOSテクノロジー: 読み取り電流1 mA (標準)、スタンバイ電流1 μA (標準) 2線シリアルインターフェイス、I2C?互換 最高8個のデバイスをカスケード接続可能 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページの書き込み時間: 5 ms (最大) セルフ時限の消去 / 書き込みサイクル 16バイトのページ書き込みバッファ 24xx024デバイスでハードウェア書き込み保護 ESD保護 > 4,000 V 100万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持: >200年間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする