MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
注文コード
47499893
品番
24C02C-E/P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メモリサイズ:2kbit 、 パッケージタイプ:PDIP 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:8 、 構成:256 x 8 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 プログラミング電圧:4.5 → 5.5V 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 長さ:0.4mm 、 幅:0.28mm 、 高さ:0.195mm 、 寸法:0.4 x 0.28 x 0.195インチ 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応