仕様メモリサイズ:2kbit●インターフェースタイプ:I2C●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:256 x 8●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:4.9mm●幅:3.9mm●高さ:1.5mm●寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm●データ保持:>200年●24AA024/24LC024/24AA025/24LC025 I2C?シリアルEEPROM. Microchipの24AA024/24LC024/24AA025/24LC025ファミリのデバイスは、2 KビットI2C?シリアルEEPROMです。各種のパッケージ、温度、電源のバージョンが揃っています。. 特長. 1.7 → 5.5 V (24AA024/24AA025デバイス)、2.5 V (24LC024/24LC025デバイス)の動作のシングル電源です。 低消費電力CMOSテクノロジー: 読み取り電流1 mA (標準)、スタンバイ電流1 μA (標準) 2線シリアルインターフェイス、I2C?互換 最高8個のデバイスをカスケード接続可能 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページの書き込み時間: 5 ms (最大) セルフ時限の消去 / 書き込みサイクル 16バイトのページ書き込みバッファ 24xx024デバイスでハードウェア書き込み保護 ESD保護 > 4,000 V 100万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持: >200年間
RoHS指令(10物質対応)対応