MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit I2C
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
47499927
品番
24C02C-E/P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
メモリサイズ:2kbit●インターフェースタイプ:I2C●パッケージタイプ:PDIP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:8●構成:256 x 8●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:4.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:0.4mm●幅:0.28mm●高さ:0.195mm●寸法:0.4 x 0.28 x 0.195インチ●データ保持:>200年
RoHS指令(10物質対応)
対応