マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit I2C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リール(3000個) 注文コード 47499945 品番 24LC02BT-E/OT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
仕様メモリサイズ:2kbit インターフェースタイプ:I2C(TM)、 パッケージタイプ:SOT-23 実装タイプ:表面実装 ピン数:5 構成:256 8ビット 動作供給電圧 Min:2.5 、 動作供給電圧 Max:5.5 、 プログラミング電圧:3.3 V, V 1ワード当たりのビット数:8bit 長さ:3.1mm 幅:1.8mm 高さ:1.3mm 寸法:3.1 1.8 1.3mm 動作温度 Max:+125 、 24AA02/24LC02B I2C(TM)シリアルEEPROM. Microchipの24AA02/24LC02Bファミリのデバイスは、2 KビットI2C(TM)シリアルEEPROMです。各種のパッケージ、温度、電源のバージョンが揃っています。. 特長. 単独の電源で1.7 (24AA02デバイス)、2.5 (24LC02Bデバイス)で動作 低消費電力CMOSテクノロジー: 読み取り電流: mA (最大)、スタンバイ電流1 μA (最大) 2線シリアルインターフェイス、I2C(TM)互換 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページの書き込み時間: ms (標準) セルフ時限の消去 書き込みサイクル 8バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護 4,000 100万回を超える消去 書き込みサイクル データ保持: >200年間 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする