仕様メモリサイズ:32kbit 、 インターフェースタイプ:I2C 、 パッケージタイプ:SOIC 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 構成:4 k x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:2.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 プログラミング電圧:2.5 → 5.5V 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 長さ:4.9mm 、 幅:3.9mm 、 高さ:1.5mm 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 24AA32A/24LC32A I2C?シリアルEEPROM. Microchipの24AA32A/24LC32Aファミリのデバイスは、32 KビットI2C?シリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。. 特長. シングル電源(24AA32Aデバイスは最低1.7 V、24LC32Aデバイスは最低2.5 Vで動作) 低電力CMOS技術: 有効電流1 mA (標準)、スタンバイ電流1 μA (標準) 2線シリアルインターフェイス、I2C?互換 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページの書き込み時間: 5 ms (最大) セルフ時限の消去 / 書き込みサイクル 32バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護: >4,000 V 100万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持: >200年間
RoHS指令(10物質対応)対応