仕様メモリサイズ:4kbit、インターフェースタイプ:I2C、パッケージタイプ:SOT-23、実装タイプ:表面実装、ピン数:5、構成:256 x 8、動作供給電圧 Min:2.5 V、動作供給電圧 Max:5.5 V、プログラミング電圧:2.5 → 5.5V、1ワード当たりのビット数:8bit、長さ:3.1mm、幅:1.8mm、高さ:1.3mm、寸法:3.1 x 1.8 x 1.3mm、データ保持:>200年、24AA04 / 24LC04B I2C(TM)シリアルEEPROM. Microchipの24AA04 / 24LC04Bデバイスファミリは、さまざまなパッケージ、温度、及び電源のタイプを取り揃えた4 KビットI2C(TM)シリアルEEPROMです。特長. シングル電源(24AA04デバイスは最低1.7 V、24LC04Bデバイスは最低2.5 Vで動作) 低消費電力CMOSテクノロジー: 読み取り電流1 mA (標準)、スタンバイ電流1 μA (標準) 2線シリアルインターフェイス、I2C(TM)互換 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページの書き込み時間: 3 ms (標準) セルフ時限の消去 / 書き込みサイクル 16バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護 > 4000 V 100万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持: >200年間