内容量1セット(100個)
仕様メモリサイズ:512kbit 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 構成:64 K x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:1.7 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 プログラミング電圧:1.7 → 5.5V 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 長さ:3.1mm 、 幅:4.5mm 、 高さ:1.05mm 、 寸法:3.1 x 4.5 x 1.05mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード47500173
品番24FC512-I/ST