MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
マイクロチップ, シリアルEEPROM 512kbit
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
仕様
メモリサイズ:512kbit●パッケージタイプ:PDIP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:8●構成:64 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:0.4mm●幅:0.28mm●高さ:0.195mm●寸法:0.4 x 0.28 x 0.195mm●ワード数:64
注文コード
47500207
品番
24LC512-E/P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メモリサイズ:512kbit●パッケージタイプ:PDIP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:8●構成:64 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:0.4mm●幅:0.28mm●高さ:0.195mm●寸法:0.4 x 0.28 x 0.195mm●ワード数:64
RoHS指令(10物質対応)
対応