画像準備中

マイクロチップ, シリアルEEPROM 512kbit I2C

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(90個) 仕様メモリサイズ:512kbit 、 インターフェースタイプ:I2C 、 パッケージタイプ:SOIJ 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 構成:64 K x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:2.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 プログラミング電圧:2.5 → 5.5V 、 長さ:5.33mm 、 幅:5.38mm 、 高さ:1.98mm 、 寸法:5.33 x 5.38 x 1.98mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 注文コード47500243 品番24LC515-I/SM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量8種類から選べます 他の種類を見る
仕様メモリサイズ:512kbit 、 インターフェースタイプ:I2C 、 パッケージタイプ:SOIJ 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 構成:64 K x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:2.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 プログラミング電圧:2.5 → 5.5V 、 長さ:5.33mm 、 幅:5.38mm 、 高さ:1.98mm 、 寸法:5.33 x 5.38 x 1.98mm 、 動作温度 Max:+85 ℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする