マイクロチップ, シリアルEEPROM 512kbit I2C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様メモリサイズ:512kbit●インターフェースタイプ:I2C●パッケージタイプ:TSSOP●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:64 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:1.7 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:1.7 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:3.1mm●幅:4.5mm●高さ:1.05mm●寸法:3.1 x 4.5 x 1.05mm●データ保持:>200年 注文コード47500259 品番24FC512-I/ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様・内容量8種類から選べます 他の種類を見る
仕様メモリサイズ:512kbit●インターフェースタイプ:I2C●パッケージタイプ:TSSOP●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:64 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:1.7 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:1.7 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:3.1mm●幅:4.5mm●高さ:1.05mm●寸法:3.1 x 4.5 x 1.05mm●データ保持:>200年 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする