マイクロチップ, シリアルEEPROM 512kbit I2C

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様メモリサイズ:512kbit●インターフェースタイプ:I2C●パッケージタイプ:PDIP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:8●構成:64 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:0.4mm●幅:0.28mm●高さ:0.195mm●寸法:0.4 x 0.28 x 0.195mm●データ保持:>200年 注文コード47500268 品番24LC512-E/P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様・内容量8種類から選べます 他の種類を見る
仕様メモリサイズ:512kbit●インターフェースタイプ:I2C●パッケージタイプ:PDIP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:8●構成:64 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:0.4mm●幅:0.28mm●高さ:0.195mm●寸法:0.4 x 0.28 x 0.195mm●データ保持:>200年 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする