MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
マイクロチップ, シリアルEEPROM 64kbit SPI
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47500417
品番
25AA640A-I/MS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メモリサイズ:64kbit●インターフェースタイプ:SPI●パッケージタイプ:MSOP●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:8 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:1.8 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●長さ:3mm●幅:3mm●高さ:0.85mm●寸法:3 x 3 x 0.85mm●データ保持:200年
RoHS指令(10物質対応)
対応