MCP45HV51-104E/ST マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 100kΩ, 256ポジション, I2C, 14ピン TSSOP MICROCHIP 47500688

マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 100kΩ, 256ポジション, I2C, 14ピン TSSOP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(96個)注文コード47500688品番MCP45HV51-104E/ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様コントロールインターフェイス:シリアル-I2C 、 抵抗値:100kΩ 、 ポジション数:256 、 テーパータイプ:リニア 、 メモリタイプ:揮発性 、 1パッケージ当たりのポット数:1 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:14 、 電源タイプ:シングル 、 標準シングル供給電圧:1.8 → 5.5 V (デジタル)、10 → 36 V (アナログ) 、 寸法:5.1 x 4.5 x 1.05mm 、 高さ:1.05mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MCP45HVx1デジタルポテンショメータ. Microchip製のMCP45HVx1ファミリのデバイスは、SPIインターフェイスとオンボードの揮発性メモリを内蔵したデジタルポテンショメータです。 このデバイスファミリは、アナログとデジタルのデュアル電源レールを備えています。 このアナログ電源レールは最大で+36 Vを処理でき、デジタルロジックアースに対してデュアルレール(±18 V)として実装できます。 MCP45HVx1は、書き込みラッチ(WLAT)機能を備えているので、WLATピンがローに移行するまで、揮発性ワイパーレジスタが十進したデータで更新される(ラッチされる)のを防止します。 これにより、揮発性ワイパーレジスタ(ゼロクロスなど)が更新される状態を指定できます。. 特長. 高電圧アナログに対応: +36 Vの終端電圧範囲(DGND:V-)、±18 Vの終端電圧範囲(DGND:V- +18 V) 幅広い動作電圧: アナログ10 → 36 V、デジタル2.7 → 5.5 V又は1.8 → 5.5 V (DGND ? V- +0.9 V) シングル抵抗ネットワーク 抵抗ネットワークの分解能: 7ビット: 127抵抗器(128タップ)又は8ビット: 255抵抗器(256タップ) ? モデルによって異なる 高い端子 / ワイパー電流(IW)に対応: 5 kΩの場合は25 mA、10 kΩの場合は12.5 mA、50 kΩと100 kΩの場合は6.5 mA ゼロスケール-フルスケールのワイパー動作 低ワイパー抵抗: 75 Ω (標準) 低い温度係数: アブソリュート(可変抵抗器) 50 ppm、レシオメトリック(ポテンショメータ) 15 ppm (標準) SPIシリアルインターフェイス シャットダウンピン(SHDN)又は端末制御(TCON)レジスタを介した抵抗ネットワークの端子遮断 揮発性ワイパーレジスタ(ゼロクロスなど)の更新を制御する書き込みラッチ(WLAT)ピン デジタル電源とアナログ電源用のパワーオンリセットリセット / ブラウンアウトリセット シリアルインターフェイス非動作時電流(3 uA標準) 500 kHzの標準帯域幅(-3 dB)動作(5.0 kΩデバイス)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする