マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, SPI, 20ピン TSSOP

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(74個) 注文コード47500819 品番MCP4451-103E/ST
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様コントロールインターフェイス:シリアル-SPI 、 抵抗値:10kΩ 、 ポジション数:256 、 テーパータイプ:リニア 、 1パッケージ当たりのポット数:2 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:20 、 電源タイプ:シングル 、 標準シングル供給電圧:2.7 → 5.5 V 、 寸法:5.1 x 4.5 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 MCP443x/445xデジタルポテンショメータ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする