MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, SPI, 20ピン TSSOP
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47500828
品番
MCP4451-103E/ST
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コントロールインターフェイス:シリアル-SPI●抵抗値:10kΩ●ポジション数:256●テーパータイプ:リニア●1パッケージ当たりのポット数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:20●電源タイプ:シングル●標準シングル供給電圧:2.7 → 5.5 V●寸法:5.1 x 4.5 x 0.95mm●高さ:0.95mm●幅:4.5mm●MCP443x/445xデジタルポテンショメータ
RoHS指令(10物質対応)
対応