マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 10kΩ, 64ポジション, シリアルー2ワイヤー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様コントロールインターフェイス:シリアル-2ワイヤー 、 抵抗値:10kΩ 、 ポジション数:64 、 メモリタイプ:不揮発性 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 電源タイプ:シングル 、 標準シングル供給電圧:3.3 V、5 V 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm 、 高さ:1.25mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MCP4021 / 4022 / 4023 / 4024デジタルポテンショメータ 注文コード47500925 品番MCP4021-103E/SN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は仕様・内容量6種類から選べます 他の種類を見る
仕様コントロールインターフェイス:シリアル-2ワイヤー 、 抵抗値:10kΩ 、 ポジション数:64 、 メモリタイプ:不揮発性 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 電源タイプ:シングル 、 標準シングル供給電圧:3.3 V、5 V 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm 、 高さ:1.25mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MCP4021 / 4022 / 4023 / 4024デジタルポテンショメータ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする