内容量1袋(5個)
仕様コントロールインターフェイス:シリアル-2ワイヤー●抵抗値:10kΩ●ポジション数:64●テーパータイプ:リニア●メモリタイプ:不揮発性●1パッケージ当たりのポット数:1●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●ピン数:6●電源タイプ:シングル●標準シングル供給電圧:1.8 → 5.5 V●寸法:3.1 x 1.75 x 1.3mm●高さ:1.3mm●幅:1.75mm●MCP4021 / 4022 / 4023 / 4024デジタルポテンショメータ
注文コード47500934
品番MCP4023T-103E/CH