マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 50kΩ, 128ポジション, I2C, 6ピン SC-70

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 注文コード47500986 品番MCP4017T-503E/LT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様コントロールインターフェイス:シリアル-I2C●抵抗値:50kΩ●ポジション数:128●テーパータイプ:リニア●メモリタイプ:揮発性●1パッケージ当たりのポット数:1●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SC-70●ピン数:6●電源タイプ:シングル●標準シングル供給電圧:1.8 → 5.5 V●寸法:2 x 1.25 x 1mm●高さ:1mm●長さ:2mm●MCP4017/4018/4019デジタルポテンショメータ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする