MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 50kΩ, 128ポジション, I2C, 6ピン SC-70
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
47500995
品番
MCP40D18T-503E/LT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コントロールインターフェイス:シリアル-I2C●抵抗値:50kΩ●ポジション数:128●テーパータイプ:リニア●メモリタイプ:揮発性●1パッケージ当たりのポット数:1●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SC-70●ピン数:6●電源タイプ:シングル●標準シングル供給電圧:1.8 → 5.5 V●寸法:2 x 1.25 x 1mm●高さ:1mm●長さ:2mm●MCP40D17/18/19デジタルポテンショメータ