MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 50kΩ, 128ポジション, I2C, 6ピン SC-70
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47501004
品番
MCP4017T-503E/LT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コントロールインターフェイス:シリアル-I2C●抵抗値:50kΩ●ポジション数:128●テーパータイプ:リニア●メモリタイプ:揮発性●1パッケージ当たりのポット数:1●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SC-70●ピン数:6●電源タイプ:シングル●標準シングル供給電圧:1.8 → 5.5 V●寸法:2 x 1.25 x 1mm●高さ:1mm●幅:1.25mm●MCP4017/4018/4019デジタルポテンショメータ
RoHS指令(10物質対応)
対応