仕様コントロールインターフェイス:シリアル-SPI 、 抵抗値:50kΩ 、 ポジション数:129 、 テーパータイプ:リニア 、 メモリタイプ:揮発性 、 1パッケージ当たりのポット数:1 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:PDIP 、 ピン数:8 、 電源タイプ:シングル 、 標準シングル供給電圧:1.8 → 5.5 V 、 寸法:0.4 x 0.28 x 0.195インチ 、 高さ:4.95mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MCP413x/415x/423x/425xデジタルポテンショメータ. Microchip MCP413x、MCP415x、MCP423x及びMCP425xシリーズのデバイスは、SPIインターフェイスを備えたデジタルポテンショメータです。 不揮発性のRAMメモリを搭載しています。 7ビット(129ステップ)及び8ビット(257ステップ)のタイプには、5 → 100 kΩの多様なRAB抵抗オプションが用意されています。 さらに、可変抵抗器とポテンショメータのピン配置も用意しており、シングル / デュアル抵抗器ネットワークのオプションも用意しています。. 特長. ゼロスケール-フルスケールのワイパー動作 低ワイパー抵抗: 75 Ω (標準) 低い温度係数: アブソリュート(可変抵抗器) 50 ppm、レシオメトリック(ポテンショメータ) 15 ppm (標準) SPIシリアルインターフェイス 抵抗ネットワーク端子切断機能 ブラウンアウトリセット保護: 1.5 V (標準) シリアルインターフェイス非動作時電流: 2.5 uA (標準) 高電圧許容デジタル入力: 最大12.5 V レールスプリット用途に対応 すべてのデジタル入力に対する内部プルアップ抵抗が弱い 幅広い動作電圧: 1.8 → 5.5 V 広帯域幅(-3 dB)の動作: 5.0 kΩデバイスの場合は2 MHz (標準). モデルによって異なる. ポテンショメータワイパーの構成: MCP4131、MCP4151、MCP4231、MCP4251 可変抵抗器ワイパーの構成: MCP4132、MCP4152、MCP4232、MCP4252 シングル抵抗ネットワーク: MCP4131、MCP4132、MCP4151、MCP4152 デュアル抵抗ネットワーク: MCP4231、MCP4232、MCP4251、MCP4252 7ビット、128抵抗器(129ステップ): MCP4131、MCP4132、MCP4231、MCP4232 8ビット、256抵抗器(257ステップ): MCP4151、MCP4152、MCP4251、MCP4252
RoHS指令(10物質対応)対応