MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 50kΩ, 256ポジション, SPI, 8ピン SOIC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47501153
品番
MCP41050-I/SN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
コントロールインターフェイス:シリアル-SPI●抵抗値:50kΩ●ポジション数:256●テーパータイプ:リニア●1パッケージ当たりのポット数:1●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●電源タイプ:シングル●標準シングル供給電圧:3.3 V、5 V●寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm●高さ:1.25mm●長さ:4.9mm●MCP41xxx/42xxxデジタルポテンショメータ
RoHS指令(10物質対応)
対応