MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 50kΩ, 257ポジション, I2C, 8ピン MSOP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
47501187
品番
MCP4551-503E/MS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
コントロールインターフェイス:シリアル-I2C●抵抗値:50kΩ●ポジション数:257●テーパータイプ:リニア●メモリタイプ:不揮発性●1パッケージ当たりのポット数:1●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:MSOP●ピン数:8●電源タイプ:シングル●標準シングル供給電圧:1.8 → 5.5 V●寸法:3 x 3 x 0.95mm●高さ:0.95mm●幅:3mm●MCP453x/455x/463x/465xデジタルポテンショメータ
RoHS指令(10物質対応)
対応