マイクロチップ, バッテリー充電コントローラ IC, 3.75→6V, 10-Pin DFN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード47501494 品番MCP73833-FCI/MF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様電池タイプ:リチウムイオン電池, リチウムポリマー電池 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DFN 、 ピン数:10 、 標準動作供給電圧:3.75 → 6 V 、 寸法:3 x 3 x 0.95mm 、 長さ:3mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:3mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 バッテリ充電 / 監視コントローラ、Microchip RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする