仕様電池タイプ:リチウムイオン電池, リチウムポリマー電池 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DFN 、 ピン数:10 、 標準動作供給電圧:3.75 → 6 V 、 寸法:3 x 3 x 0.95mm 、 長さ:3mm 、 高さ:0.95mm 、 幅:3mm 、 出力電流 Max:1A 、 出力電圧 Max:4.533 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 出力電圧 Min:4.168 V 、 バッテリ充電 / 監視コントローラ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)対応