MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
マイクロチップ, 電圧監視 IC 1チャンネル アクティブ ロー スルーホール, 3-Pin TO-92
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47502063
品番
MCP121-315E/TO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
管理数:1 、 出力ドライバ:アクティブ ロー 、 パワーフェイル検出:あり 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:TO-92 、 ピン数:3 、 最大リセットアクティブ時間:130ms 、 寸法:4.95 x 3.94 x 4.95mm 、 高さ:4.95mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MCP121マイクロコントローラ監視 / リセット回路
RoHS指令(10物質対応)
対応