曜日別特売
TT-3X-01-22-19H-40NM トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3X-01-22 三木プーリ 47502192

 

TT-3X-01-22-19H-40NM トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3X-01-22 三木プーリ 47502192
TT-3X-01-22-19H-40NM トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3X-01-22 三木プーリ 47502192
TT-3X-01-22-19H-40NM トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3X-01-22 三木プーリ 47502192
TT-3X-01-22-19H-40NM トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3X-01-22 三木プーリ 47502192

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3X-01-22

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個設定トルク(Nm)40規格ハウジング穴キー溝/旧JIS(2種)ハブ穴キー溝/新JIS寸法K(Φmm)19注文コード47502192品番TT-3X-01-22-19H-40NM
参考基準価格(税別)¥86,800販売価格(税込)¥70,019
販売価格(税別)
63,654

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

キー溝深さT(mm)
(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.8
キー溝幅W(mm)
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
規格
ハウジング穴キー溝/旧JIS(2種)
ハブ穴キー溝/新JIS
寸法A(Φmm)22寸法B(mm)36寸法C(mm)85寸法D(mm)75寸法E(mm)30寸法F(mm)80寸法G(mm)11寸法H(mm)45寸法I(mm)45寸法J(mm)6寸法K(Φmm)19寸法L(mm)121寸法N(mm)10設定トルク(Nm)40最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)2.7サイズ3Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)4.40×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6色(スプリング)ホワイト取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする