TC54VN1402ECB713 マイクロチップ, 電圧監視 IC 1チャンネル アクティブ ロー, オープンドレイン 表面実装 MICROCHIP 47502343

マイクロチップ, 電圧監視 IC 1チャンネル アクティブ ロー, オープンドレイン 表面実装

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 注文コード47502343 品番TC54VN1402ECB713
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様管理数:1 、 出力ドライバ:アクティブ ロー, オープンドレイン 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23A 、 ピン数:3 、 電池バックアップスイッチング:あり 、 寸法:3.1 x 1.8 x 1.3mm 、 高さ:1.3mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 TC54電圧スーパーバイザ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする