MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
マイクロチップ, 電圧監視 IC 1チャンネル アクティブ ロー, オープンドレイン 表面実装
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
47502377
品番
TC54VN4502ECB713
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
管理数:1●出力ドライバ:アクティブ ロー, オープンドレイン●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23A●ピン数:3●電池バックアップスイッチング:あり●寸法:3.1 x 1.8 x 1.3mm●高さ:1.3mm●最小モニター電圧:4.5V●TC54電圧スーパーバイザ
RoHS指令(10物質対応)
対応