MCP111T-450E/LB マイクロチップ, 電圧監視 IC 1チャンネル アクティブ ロー, オープンドレイン 表面実装 MICROCHIP 47502386

マイクロチップ, 電圧監視 IC 1チャンネル アクティブ ロー, オープンドレイン 表面実装

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード47502386 品番MCP111T-450E/LB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様管理数:1●出力ドライバ:アクティブ ロー, オープンドレイン●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SC-70●ピン数:3●最大リセットアクティブ時間:0.13ms●寸法:2.25 x 1.35 x 1mm●高さ:1mm●動作供給電圧 Min:1 V●MCP111電圧スーパーバイザ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする