内容量1個
仕様アクセサリタイプ:レール・アダプタ●併用可能製品:55 and 56.32 Series●シリーズ:56 Series●CE、CSA、VDE、IMQ. 96シリーズソケット(品番 ; 245-5711 245-5711 )を使用. DPDTミニチュアパワーリレー - シリーズ56.32. ロック可能なテストボタン メカニカルインジケータ 動作温度: -40 → +70 ℃ 寸法: H 37.7 mm x W 27.7 mm x D 20.7 mm
注文コード47503068
品番056.27