マウントアダプタ Finder レール・アダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アクセサリタイプ:レール・アダプタ●併用可能製品:56.34●シリーズ:56 Series●CE、CSA、VDE、IMQ. 96ソケット(品番 ; 245-5727 245-5727 など)を使用. 4PDTミニチュアパワーリレー - シリーズ56.34. ロック可能なテストボタン メカニカルインジケータ 動作温度: -40 → +70 ℃ 寸法: H37.6 x W27.7 x D40.8 mm 注文コード47503077 品番056.47
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクセサリタイプ:レール・アダプタ●併用可能製品:56.34●シリーズ:56 Series●CE、CSA、VDE、IMQ. 96ソケット(品番 ; 245-5727 245-5727 など)を使用. 4PDTミニチュアパワーリレー - シリーズ56.34. ロック可能なテストボタン メカニカルインジケータ 動作温度: -40 → +70 ℃ 寸法: H37.6 x W27.7 x D40.8 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする