マニュアルモータスタータ GVシリーズ Schneider Electric

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電流範囲:1.6 → 2.5 A●極数:3P●範囲:TeSys●遮断容量:3 kA●ターミナルタイプ:ねじ●定格電圧:690 V●長さ:89mm●幅:44.5mm●深さ:78.2mm●寸法:89 x 44.5 x 78.2 mm●シリーズ:GV2M●UL、CSA認定. モータ回路ブレーカ - GV2-ME. 最大15 kWのTeSy接触器とともに使用 - 代表的な接触器については、品番 ; 394-9813 394-9813 を参照 短絡 / 過負荷保護を提供 「オフ」位置でロック可能 補助コンタクトで「オフ」又はトリッピング状態の信号を出力可能 ねじ止め 注文コード47504583 品番GV2ME07
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は仕様36種類から選べます 他の種類を見る
仕様電流範囲:1.6 → 2.5 A●極数:3P●範囲:TeSys●遮断容量:3 kA●ターミナルタイプ:ねじ●定格電圧:690 V●長さ:89mm●幅:44.5mm●深さ:78.2mm●寸法:89 x 44.5 x 78.2 mm●シリーズ:GV2M●UL、CSA認定. モータ回路ブレーカ - GV2-ME. 最大15 kWのTeSy接触器とともに使用 - 代表的な接触器については、品番 ; 394-9813 394-9813 を参照 短絡 / 過負荷保護を提供 「オフ」位置でロック可能 補助コンタクトで「オフ」又はトリッピング状態の信号を出力可能 ねじ止め RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする