マニュアルモータスタータ GVシリーズ Schneider Electric

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電流範囲:0.63 → 1 A●極数:3P●範囲:TeSys●ターミナルタイプ:ケージクランプ●定格電圧:500 V●長さ:89mm●幅:44.5mm●深さ:78.2mm●寸法:89 x 44.5 x 78.2 mm●シリーズ:GV2M●IEC/EN60947-2、IEC/EN60947-4-1. Schneider Electricモータ保護回路ブレーカGV2ME. GV2MEモータ回路ブレーカは、モータの制御及び保護用に特別に設計された3極熱磁気回路ブレーカです。 これらの回路ブレーカは、スプリング端子で接続できるように設計されていて、過酷な環境に対する耐性、耐振動性及び耐衝撃性に対する永続的かつ確実な耐久性のあるクランプを実現します。ケーブル端のない導体を使用した方が効果的です。 各接続には、2つの独立した導体を接続できます。. スプリング端子接続 プッシュボタン制御 切断用に使用可能 注文コード47504599 品番GV2ME053
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様36種類から選べます 他の種類を見る
仕様電流範囲:0.63 → 1 A●極数:3P●範囲:TeSys●ターミナルタイプ:ケージクランプ●定格電圧:500 V●長さ:89mm●幅:44.5mm●深さ:78.2mm●寸法:89 x 44.5 x 78.2 mm●シリーズ:GV2M●IEC/EN60947-2、IEC/EN60947-4-1. Schneider Electricモータ保護回路ブレーカGV2ME. GV2MEモータ回路ブレーカは、モータの制御及び保護用に特別に設計された3極熱磁気回路ブレーカです。 これらの回路ブレーカは、スプリング端子で接続できるように設計されていて、過酷な環境に対する耐性、耐振動性及び耐衝撃性に対する永続的かつ確実な耐久性のあるクランプを実現します。ケーブル端のない導体を使用した方が効果的です。 各接続には、2つの独立した導体を接続できます。. スプリング端子接続 プッシュボタン制御 切断用に使用可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする