内容量1個
仕様電流範囲:13 → 18 A●極数:3P●範囲:TeSys●遮断容量:6 kA●ターミナルタイプ:ケージクランプ●定格電圧:500 V●長さ:89mm●幅:44.5mm●深さ:78.2mm●寸法:89 x 44.5 x 78.2 mm●シリーズ:GV2M●IEC/EN60947-2、IEC/EN60947-4-1. Schneider Electricモータ保護回路ブレーカGV2ME. GV2MEモータ回路ブレーカは、モータの制御及び保護用に特別に設計された3極熱磁気回路ブレーカです。 これらの回路ブレーカは、スプリング端子で接続できるように設計されていて、過酷な環境に対する耐性、耐振動性及び耐衝撃性に対する永続的かつ確実な耐久性のあるクランプを実現します。ケーブル端のない導体を使用した方が効果的です。 各接続には、2つの独立した導体を接続できます。. スプリング端子接続 プッシュボタン制御 切断用に使用可能
注文コード47504626
品番GV2ME203