内容量1個
仕様電流範囲:1 → 1.7 A●極数:3P●範囲:TeSys●遮断容量:100 kA●ターミナルタイプ:スクリュークランプ●定格電圧:690 V ac●リセット方法:回転●長さ:89mm●幅:44.5mm●深さ:97mm●寸法:89 x 44.5 x 97 mm●シリーズ:GV2L●モータ回路ブレーカ - GV2-L. ロータリセレクタスイッチで手動操作 ねじ止め端子 負荷リレーの代表品番 ; 394-9425 394-9425 及びそのシリーズ
注文コード47504644
品番GV2L05