シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
マニュアルモータスタータ GVシリーズ Schneider Electric
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電流範囲:1 → 1.7 A●極数:3P●範囲:TeSys●遮断容量:4 kA●ターミナルタイプ:ねじ●定格電圧:690 V●長さ:89mm●幅:44.5mm●深さ:97mm●寸法:89 x 44.5 x 97 mm●シリーズ:GV2L●モータ回路ブレーカ - GV2-L. ロータリセレクタスイッチで手動操作 ねじ止め端子 負荷リレーの代表品番 ; 394-9425 394-9425 及びそのシリーズ
注文コード
47504653
品番
GV2L06
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
この商品は
仕様
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電流範囲:1 → 1.7 A●極数:3P●範囲:TeSys●遮断容量:4 kA●ターミナルタイプ:ねじ●定格電圧:690 V●長さ:89mm●幅:44.5mm●深さ:97mm●寸法:89 x 44.5 x 97 mm●シリーズ:GV2L●モータ回路ブレーカ - GV2-L. ロータリセレクタスイッチで手動操作 ねじ止め端子 負荷リレーの代表品番 ; 394-9425 394-9425 及びそのシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応