シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
マニュアルモータスタータ GVシリーズ Schneider Electric
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電流範囲:1.6 A●極数:3P●範囲:TeSys●ターミナルタイプ:ねじ●定格電圧:690 V●長さ:89mm●幅:44.5mm●深さ:78.5mm●寸法:89 x 44.5 x 78.5 mm●シリーズ:GV2L●モータ回路ブレーカ - GV2-LE. ロッカーレバーセレクタスイッチによる手動操作 ねじ止め端子 過負荷リレー(代表品番 ; 758-923 758-923 )
注文コード
47504748
品番
GV2LE06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電流範囲:1.6 A●極数:3P●範囲:TeSys●ターミナルタイプ:ねじ●定格電圧:690 V●長さ:89mm●幅:44.5mm●深さ:78.5mm●寸法:89 x 44.5 x 78.5 mm●シリーズ:GV2L●モータ回路ブレーカ - GV2-LE. ロッカーレバーセレクタスイッチによる手動操作 ねじ止め端子 過負荷リレー(代表品番 ; 758-923 758-923 )
RoHS指令(10物質対応)
対応