シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
マニュアルモータスタータ GVシリーズ Schneider Electric
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電流範囲:4 → 6.3 A●極数:3P●範囲:TeSys●定格電圧:690 V●長さ:89mm●幅:44.5mm●深さ:78.5mm●寸法:89 x 44.5 x 78.5 mm●シリーズ:GV2R●モータ回路ブレーカ - GV2-RT. 高ピーク始動電流を使用するモータ用 ロッカーレバーセレクタスイッチによる手動操作 ねじ止め端子
注文コード
47504863
品番
GV2RT10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
この商品は
仕様
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電流範囲:4 → 6.3 A●極数:3P●範囲:TeSys●定格電圧:690 V●長さ:89mm●幅:44.5mm●深さ:78.5mm●寸法:89 x 44.5 x 78.5 mm●シリーズ:GV2R●モータ回路ブレーカ - GV2-RT. 高ピーク始動電流を使用するモータ用 ロッカーレバーセレクタスイッチによる手動操作 ねじ止め端子
RoHS指令(10物質対応)
対応