仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:400 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:300 → 380 V ac (電圧不足)、420 → 500 V ac (過電圧)●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間:0.2 → 10秒●周波数検出範囲:48 → 63 Hz●寸法:17.5 x 66.5 x 89 mm●UL認定. LXシリーズ - 三相リレー. Lシリーズリレー製品のタイマー、コントロール、三相リレーは最新の技術を搭載し、ユーザーが選択できる広範な機能を備えています。. 17.5 mm DINレールハウジング マイクロプロセッサベース 相間の電圧を測定 SPDTリレー出力8 A x 1 電源ステータスを示す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示
RoHS指令(10物質対応)対応