曜日別特売
10136-6000EC ミニDリボンIDCコネクタ 3M, Plug 3M 47505064

ミニDリボンIDCコネクタ 3M, Plug

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様オス・メス:オス●コンタクト数:36●ボディ向き:ストレート●ピッチ:1.27mm●コンタクト材質:ベリリウム銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●ハウジング材質:鋼●定格電流:1A●寸法:32.2 12.7 9.1mm●シリーズ:101●深さ:9.1mm●長さ:32.2mm●動作温度 Min:-20℃●3M IDCリボンケーブル(代表品番 120-8413 120-8413 )を参照 専用工具も用意 品番 120-6962 120-6962 及びそのシリーズを参照してください。. IDCワイヤマウントプラグ(MDR)、シールド付き. 3Mのこの101シリーズのミニDリボン(MDR)コネクタ製品は、0.050インチのIDCワイヤマウントシールド付きプラグです。 101シリーズは、個別のコアやワイパーオンワイパーコンタクトのIDC終端処理が可能な設計になっています。 丸型、フラット、ツイストペア、twinaxなどの多種多様な構成に適合します。. 特長と利点:. 金属製バックシェルシリーズと一緒に使用可能、品番 163-3358 163-3358 と代表品番 194-2949 194-2949 を参照 優れたEMI/ESD保護 PCBレセプタクルとかん合、代表品番 499-9752 499-9752 を参照. 3MのIDCワイヤマウントプラグには以下が含まれます。. 101xx-6000 x:ニッケルIDCめっき上に金フラッシュめっき 101xx-6000x L:コンタクト部分に0.2 μmの金めっき、テール部分に潤滑剤付き金フラッシュめっき 101xx-6000x C:コンタクト部分に0.76 μmの金めっき、テール部分に金フラッシュめっき 101xx-6x xxx:黒色カバー 101xx-6x xxx:グレーカバー注文コード47505064品番10136-6000EC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様オス・メス:オス●コンタクト数:36●ボディ向き:ストレート●ピッチ:1.27mm●コンタクト材質:ベリリウム銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●ハウジング材質:鋼●定格電流:1A●寸法:32.2 12.7 9.1mm●シリーズ:101●深さ:9.1mm●長さ:32.2mm●動作温度 Min:-20℃●3M IDCリボンケーブル(代表品番 120-8413 120-8413 )を参照 専用工具も用意 品番 120-6962 120-6962 及びそのシリーズを参照してください。. IDCワイヤマウントプラグ(MDR)、シールド付き. 3Mのこの101シリーズのミニDリボン(MDR)コネクタ製品は、0.050インチのIDCワイヤマウントシールド付きプラグです。 101シリーズは、個別のコアやワイパーオンワイパーコンタクトのIDC終端処理が可能な設計になっています。 丸型、フラット、ツイストペア、twinaxなどの多種多様な構成に適合します。. 特長と利点:. 金属製バックシェルシリーズと一緒に使用可能、品番 163-3358 163-3358 と代表品番 194-2949 194-2949 を参照 優れたEMI/ESD保護 PCBレセプタクルとかん合、代表品番 499-9752 499-9752 を参照. 3MのIDCワイヤマウントプラグには以下が含まれます。. 101xx-6000 x:ニッケルIDCめっき上に金フラッシュめっき 101xx-6000x L:コンタクト部分に0.2 μmの金めっき、テール部分に潤滑剤付き金フラッシュめっき 101xx-6000x C:コンタクト部分に0.76 μmの金めっき、テール部分に金フラッシュめっき 101xx-6x xxx:黒色カバー 101xx-6x xxx:グレーカバーRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする