※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニDリボンIDCコネクタ 3M, Plug

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ジェンダー:オス●コンタクト数:68●ボディ向き:ストレート●ピッチ:1.27mm●コンタクト材質:ベリリウム銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●ハウジング材質:鋼●定格電流:1A●寸法:52.5 x 12.7 x 9.1mm●シリーズ:101●深さ:9.1mm●長さ:52.5mm●幅:12.7mm●3M IDCリボンケーブル(代表品番 ; 120-8413 120-8413 )を参照 専用工具も用意 ? 品番 ; 120-6962 120-6962 及びそのシリーズを参照してください。. IDCワイヤマウントプラグ(MDR)、シールド付き. 3Mのこの101シリーズのミニDリボン(MDR)コネクタ製品は、0.050インチのIDCワイヤマウントシールド付きプラグです。 101シリーズは、個別のコアやワイパーオンワイパーコンタクトのIDC終端処理が可能な設計になっています。 丸型、フラット、ツイストペア、twinaxなどの多種多様な構成に適合します。. 特長と利点:. 金属製バックシェルシリーズと一緒に使用可能、品番 ; 163-3358 163-3358 と代表品番 ; 194-2949 194-2949 を参照 優れたEMI/ESD保護 PCBレセプタクルとかん合、代表品番 ; 499-9752 499-9752 を参照. 3MのIDCワイヤマウントプラグには以下が含まれます。. 101xx-6000 E x:ニッケルIDCめっき上に金フラッシュめっき 101xx-6000x L:コンタクト部分に0.2 μmの金めっき、テール部分に潤滑剤付き金フラッシュめっき 101xx-6000x C:コンタクト部分に0.76 μmの金めっき、テール部分に金フラッシュめっき 101xx-6x 0 xxx:黒色カバー 101xx-6x 1 xxx:グレーカバー 注文コード47505107 品番10168-6010EC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジェンダー:オス●コンタクト数:68●ボディ向き:ストレート●ピッチ:1.27mm●コンタクト材質:ベリリウム銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●ハウジング材質:鋼●定格電流:1A●寸法:52.5 x 12.7 x 9.1mm●シリーズ:101●深さ:9.1mm●長さ:52.5mm●幅:12.7mm●3M IDCリボンケーブル(代表品番 ; 120-8413 120-8413 )を参照 専用工具も用意 ? 品番 ; 120-6962 120-6962 及びそのシリーズを参照してください。. IDCワイヤマウントプラグ(MDR)、シールド付き. 3Mのこの101シリーズのミニDリボン(MDR)コネクタ製品は、0.050インチのIDCワイヤマウントシールド付きプラグです。 101シリーズは、個別のコアやワイパーオンワイパーコンタクトのIDC終端処理が可能な設計になっています。 丸型、フラット、ツイストペア、twinaxなどの多種多様な構成に適合します。. 特長と利点:. 金属製バックシェルシリーズと一緒に使用可能、品番 ; 163-3358 163-3358 と代表品番 ; 194-2949 194-2949 を参照 優れたEMI/ESD保護 PCBレセプタクルとかん合、代表品番 ; 499-9752 499-9752 を参照. 3MのIDCワイヤマウントプラグには以下が含まれます。. 101xx-6000 E x:ニッケルIDCめっき上に金フラッシュめっき 101xx-6000x L:コンタクト部分に0.2 μmの金めっき、テール部分に潤滑剤付き金フラッシュめっき 101xx-6000x C:コンタクト部分に0.76 μmの金めっき、テール部分に金フラッシュめっき 101xx-6x 0 xxx:黒色カバー 101xx-6x 1 xxx:グレーカバー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする